- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- alc カッターのおすすめ人気ランキング
alc カッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新230件の「alc カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンハンドカッター」、「マキタ カッター」、「丸のこ 刃 鉄」などの商品も取り扱っております。
鉄筋も楽々カット
刃型
中心交互刃
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)
405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
125
回転数(min-1[r.p.m])
2300
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
全長(mm)
550
仕様
マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
15.5
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
305
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
定格消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
632
付属品
ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)
8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)
250
適合替刃
A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
高耐久設計。
歪や錆に強いステンレス製ベッド
折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm)
集塵量がよく見える、透明ダストケース
掃除機と接続可能
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質
コンクリート用
刃物外径(mm)
180
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
60
回転速度(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
14.0
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×272×267
付属品
ダイヤモンドブレード
質量(kg)
4.2
トラスコ品番
824-7952
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
305
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
定格消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)
632
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に
刃厚(mm)
2
タイプ
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等
ダイヤ層幅(mm)
7
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)
205
刃物内径(Φmm)
25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)
70
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
全長(mm)
370
仕様
二重絶縁、給水装置付
質量(kg)
7.4
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
切断能力(mm)
-
適合材
窯業サイディングボード
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)
1.3
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。
軽量・コンパクトだから操作性が抜群。
サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。
12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。
三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)
100(単相)
消費電力(W)
1400
回転数(min-1[r.p.m])
3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
620×240×380
定格電流(A)
15
切断深さ(mm)
最大120
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。
仕様
金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)
材質(グリップ)
アルミダイキャスト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材
窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
仕様
ロングライフ